Testpinsæt med 100 pins Gen.2, 4,01 - 5,00 mm

Art.-nr.: 0636375
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0636375
EAN/GTIN 4029713234942
Producentnummer 0636375
L-nummer L40510 1699

Betegnelse

Udførelse:

  • Fremstillet af stål af høj kvalitet

Beskrivelse:

Prøvestifter i sæt med 100 stifter Gen.2, 4,01 - 5,00 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Længde: 70 mm
  • Nominel dimension: 4,01 - 5,0
  • Toleranceklasse: 2
  • Trinbræt mm: 0,01
  • Nominel dimension mm: 4,01 - 5,0