Sada zkušebních kolíků 100 ks Gen.2, 4,01 - 5,00 mm

Č. pol.: 0636375
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636375
EAN/GTIN 4029713234942
Číslo výrobcu 0636375
Číslo L L40510 1699

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 4,01 - 5,00 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 4,01–5,0
  • Třída tolerance: 2
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 4,01–5,0