Enkeltmåler, 4.50 mm, DIN EN ISO 3650, klasse 0

Art.-nr.: 0623420
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 4,5 mm
Toleranceklasse 0
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0623420
EAN/GTIN 4029713021443
Producentnummer 0623420
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • En ISO 3650
  • Specialstål, hærdet

Beskrivelse:

Enkeltmålerblok af specialstål, hærdet. Nøjagtighed Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. dimension 4,5 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 4,5 mm
  • Nominel dimension mm: 4,5 mm

Norm:

EN ISO 3650