Bloc de calibrare simplu, 4,50 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 0

Cod articol: 0623420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 4,5 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 0623420
EAN / GTIN 4029713021443
Număr producător 0623420
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 0, EN ISO 3650. dimensiune 4,5 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 4,5 mm
  • Dimensiune nominală mm: 4,5 mm

Standard:

EN ISO 3650