Opvarmet tøj GHJ 12+18V XA: Batteriadapter GAA 12V-21 Professional, størrelse 2XL

Art.-nr.: 06188000E1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06188000E1
EAN/GTIN 4059952580593
Producentnummer 06188000E1
L-nummer L00590 1442

Betegnelse

Beskrivelse:

Opvarmet tøj GHJ 12+18V XA, den opvarmede jakke GHJ 12+18V XA er den perfekte beklædning fra Bosch til pålidelig opvarmning af dem, der tilbringer timer på byggepladser
  • En ideel løsning i ét stykke, der holder dig varm under barske forhold og selv med små bevægelser, eliminerer det behovet for at bære flere stykker tøj oven på hinanden
  • opvarmningen i tre zoner på denne jakke sikrer perfekt varmefordeling og holder overkroppen varm under alle vejrforhold
  • De tre opvarmningstrin, der leveres af Bosch's 12 V batterier, garanterer vedvarende Varme
  • For at gøre det endnu nemmere kan USB-enheder nemt oplades via den indbyggede port på batteriadapteren
  • varmepuderne på jakke får strøm fra opladningsadapteren til GAA 12V-21 og et Bosch 12-volts batteri eller som ekstraudstyr fra opladningsadapteren til GAA 18V-24 og Bosch 18-volts batteriet

Egenskab:

  • Batterispænding: 12, V
  • Farve: Sort
  • Stofkonstruktion: Softshell, 3-lags
  • Stofblanding: Yderstof: 95% polyester, 5% spandex, For: 100% polyester
  • Størrelse: 2XL
  • Få tilgængelige farver: Sort

Leveringsomfang:

  • Batteriadapter GAA 12V-21 Professional

Egnede produkter

Tilbehør