Underlag af kulstofstål PU 10 stk. 50 x 300 x 0,20 mm

Art.-nr.: 0613638
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Konfigurerbar nej
Tykkelse, folie 0,2
Produkttype underlagsfolie
Længde i alt 300 mm
Bredde i alt 50 mm
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0613638
EAN/GTIN 4029713280277
Producentnummer 0613638
L-nummer L40510 2338
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

kulstofstål, 50 x 300 mm, 10 stykker

Beskrivelse:

Præcisionsunderlagsfolier af kulstofstål. Dimension 50x300mm. Tykkelse 0,20 mm. Pakke med 10 stk.

Egenskab:

  • Nominel dimension mm: 0,2 mm