Precision reference sheets, cs thickn. 0.2mm range 50x300mm

Nr art.: 0613638
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
Możliwość konfiguracji nie
Grubość folii 0,2
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita 300 mm
Szerokość łącznie 50 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613638
EAN / GTIN 4029713280277
Numer producenta 0613638
Numer L L40510 2338
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

carbon steel, 50 x 300 mm, 10 pieces

Opis:

Precision reference sheets, cs thickn. 0.2mm range 50x300mm

Cecha szcz.:

  • Nominal dimension mm: 0.2 mm