{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, bånd | 5 m | |
| Bredde, bånd | 100 mm | |
| Tykkelse min. | 0,8 mm | |
| Tykkelse maks. | 0,8 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | søgerbladsbånd | |
| Længde i alt | 5.000 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Materiale | specialstål |
| Artikelnummer | 0613356 | |
| EAN/GTIN | 4029713279912 | |
| Producentnummer | 0613356 | |
| L-nummer | L40510 100431 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |