Ruban d'épaisseur inox 5 m x 100 mm 0,80 mm

Réf.: 0613356
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
Longueur sangle 5 m
Largeur bande 100 mm
Epaisseur min. 0,8 mm
Epaisseur max. 0,8 mm
Configurable non
Type de produit clinquants en rouleaux
Longueur totale L 5 000 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 0613356
EAN / GTIN 4029713279912
Réf. fabricant 0613356
Article hors catalogue L40510 100431
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

Acier inoxydable, largeur 100 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision, inoxydable. 5m de long, 100mm de large, épaisseur 0,80mm

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,8 mm