Målebånd rustfri 5 m x 100 mm 0,10 mm 0,10 mm

Art.-nr.: 0613330
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0613330
EAN/GTIN 4029713279837
Producentnummer 0613330
L-nummer L40510 2319

Betegnelse

Udførelse:

Rustfrit stål, bredde 100 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd, rustfrit. 5m lang, 100mm bred, tykkelse 0,10mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,1 mm