Bandă de calibrare inox 5 m x 100 mm 0,10 mm

Cod articol: 0613330
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0613330
EAN / GTIN 4029713279837
Număr producător 0613330
L-Număr L40510 2319

Descriere

Execuţie:

Oțel inoxidabil, lățime 100 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de măsurare de precizie, inoxidabil. Lungime 5 m, lățime 100 mm, grosime 0,10 mm

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,1 mm