• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Målebånd kulstofstål 5 m x 25 mm 0,80 mm 0,80 mm

Art.-nr.: 0613156
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0613156
EAN/GTIN 4029713279530
Producentnummer 0613156
L-nummer L40510 2476
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

Kulstofstål, bredde 25 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd af kulstofstål, 5m langt, 25mm bredt, tykkelse 0,80mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,8 mm