Bandă de calibrare din oțel carbon 5 m x 25 mm 0,80 mm

Cod articol.: 0613156
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea benzii 5 m
Lăţime Bandă 25 mm
Grosime min. 0,8 mm
Configurabil nein
Tip produs Bandă calibrată
Lungimea totală 5.000 mm
Lăţime totală 25 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 0613156
EAN / GTIN 4029713279530
Număr producător 0613156
L-Număr L40510 2476
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

Oțel carbon, lățime 25 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de precizie din oțel carbon, lungă de 5 m, lată de 25 mm, grosime de 0,80 mm.

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,8 mm