Målebånd kulstofstål 5 m x 25 mm 0,30 mm 0,30 mm

Art.-nr.: 0613142
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0613142
EAN/GTIN 4029713279486
Producentnummer 0613142
L-nummer L40510 2427

Betegnelse

Udførelse:

Kulstofstål, bredde 25 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd af kulstofstål, 5m langt, 25mm bredt, tykkelse 0,30mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,3 mm