Měřicí páska z uhlíkové oceli 5 m x 25 mm 0,30 mm

Artiklové číslo: 0613142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka pásky 5 m
Šířka pásu 25 mm
Pevnost min. 0,3 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás spárových měrek
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0613142
EAN / GTIN 4029713279486
Číslo výrobce 0613142
L-číslo L40510 2427
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

Uhlíková ocel, šířka 25 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska z uhlíkové oceli, délka 5 m, šířka 25 mm, tloušťka 0,30 mm.

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,3 mm