Føleafstandstape 5 m x 13 mm i plastboks 0,65 mm

Art.-nr.: 0611556
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Længde, bånd 5 m
Bredde, bånd 12,7 mm
Tykkelse min. 0,65 mm
Tykkelse maks. 0,65 mm
Konfigurerbar nej
Produkttype søgerbladsbånd
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0611556
EAN/GTIN 4029713277543
Producentnummer 0611556
L-nummer L40510 1107
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Hærdet kulstofstål
  • Bredde 12,7 mm
  • Længde 5 m.
  • Tape fra 0,08 mm og opefter markeret med mål

Beskrivelse:

Følermåletape i plastæske. Længde 5 m, bredde 13 mm. Tykkelse 0,65 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Nominel dimension mm: 0,65 mm