Bandă de calibrare 5 m x 13 mm în cutie de plastic 0,65 mm

Cod articol.: 0611556
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Lungimea benzii 5 m
Lăţime Bandă 12,7 mm
Grosime min. 0,65 mm
Grosime max. 0,65 mm
Configurabil nein
Tip produs Bandă calibrată
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 0611556
EAN / GTIN 4029713277543
Număr producător 0611556
L-Număr L40510 1107
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel carbon întărit
  • Lățime 12,7 mm
  • Lungime 5 m
  • Bandă de la 0,08 mm în sus marcată cu dimensiune

Descriere:

Bandă de calibrare în cutie de plastic. Lungime 5 m, lățime 13 mm. Grosime 0,65 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Dimensiune nominală mm: 0,65 mm