Batteridrevet slagboremaskine GSB 18V-90 C

Art.-nr.: 06019K6100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019K6100
EAN/GTIN 4059952577715
Producentnummer 06019K6100
L-nummer L00590 1617

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batterislagboremaskine GSB 18V-90 C, GSB 18V-90 C Professional er en kraftfuld batterislagboremaskine med en børsteløs motor, der leverer topydelse med 64 Nm og 2.100 min-¹
  • Dens kompakte hovedlængde på 175 mm sikrer perfekt håndterbarhed
  • Den robuste 13 mm metalpatron sikrer en fremragende momentoverførsel til alle opgaver
  • Slagboremaskinen giver fremragende værktøjskontrol for flere brugere samt værktøjsbeskyttelse: HMI'en har en justerbar KickBack Control-funktion, der reducerer risikoen for tilbageslag i tilfælde af værktøjsblokering og pludselig værktøjsrotation
  • Den justerbare Precision Clutch-funktion forhindrer overdreven tilspænding, efter at det forudindstillede drejningsmoment er nået, og reducerer dermed slid og støj fra koblingen
  • Dette værktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 68 mm samt i stål og murværk med en diameter på op til 13 mm hver
  • GSB 18V-90 C Professional er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Borepatronens spændingsområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 68 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 13 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max. ): 36/64/- Nm
  • Momentindstillinger: 21
  • Vægt ekskl. batteri: 1,2 kg
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Skrue-Ø, maks. : 12 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 11,8 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,2 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 210 mm

Leveringsomfang:

  • Karton med kartonindsats
  • Og uden batteri(er) og uden oplader