Accu-boormachine GSB 18V-90 C

Artikelnummer: 06019K6100
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K6100
EAN/GTIN 4059952577715
Nummer fabrikant 06019K6100
L-nummer L00590 1617

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-slagboormachine GSB 18V-90 C, De GSB 18V-90 C Professional is een krachtige accu-slagboormachine met een borstelloze motor die met 64 Nm en 2.100 min-¹ topprestaties levert
  • Zijn compacte koplengte van 175 mm zorgt voor een perfecte hanteerbaarheid
  • De robuuste metalen klauwplaat van 13 mm zorgt voor een uitstekende koppeloverdracht bij elke klus
  • De klopboormachine biedt een uitstekende controle over het gereedschap en bescherming van de gebruiker: de HMI biedt een instelbare KickBack Control-functie die het risico van terugslag bij vastlopen van het gereedschap en plotselinge rotatie vermindert
  • De instelbare Precision Clutch-functie voorkomt overbelasting nadat het ingestelde koppel is bereikt, waardoor slijtage en lawaai van de koppeling worden verminderd
  • Dit gereedschap is ontworpen voor het boren in hout met een maximale diameter van 68 mm, evenals in staal en metselwerk tot 13 mm diameter
  • De GSB 18V-90 C Professional is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 68 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 13 mm
  • Torsie (zacht/hard/max. ): 36/64/- Nm
  • Koppelinstellingen: 21
  • Gewicht excl. accu: 1,2 kg
  • Instapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Schroef Ø, max. : 12 mm
  • Trillingsemissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 11,8 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,2 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 210 mm

Levering:

  • Kartonnen doos met kartonnen inlegvel
  • Zonder batterij(en) en zonder oplader