Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1050 HC

Art.-nr.: 06019J8200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J8200
EAN/GTIN 4059952509907
Producentnummer 06019J8200
L-nummer L00590 1590

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1050 HC til krævende anvendelser, der kræver fuld ydeevne: GDS 18V-1050 HC professionel slagnøgle med BITURBO børsteløs teknologi giver maksimal ydeevne og justering af driftstilstand
  • Den integrerede BITURBO børsteløse teknologi er fuldt optimeret til ProCORE18V batterier og giver et stærkt tilspændingsmoment på 1,050 Nm og et startmoment på 1,700 Nm
  • Stor alsidighed takket være to standarddriftstilstande på brugergrænsefladen: Metaltilstand og trætilstand for at forhindre ødelagte bolthoveder og tab af metalskruer eller møtrikker ved at sænke hastigheden eller slukke for den roterende slagnøgle
  • Alle driftstilstande kan indstilles individuelt hurtigt via Bosch Toolbox-appen
  • Tre forskellige hastigheds-/momentniveauer giver større fleksibilitet og kontrol
  • GDS 18V-1050 HC Professional er den fuldeffekts roterende slagnøgle til tilspænding og løsning af metalskruer og møtrikker op til M 24 til en lang række opgaver som stålkonstruktion, rørmontering, vedligeholdelse af køretøjer eller brug af skruer/ankerbolte i trækonstruktioner
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt
  • GDS 18V-1050 HC Professional er udstyret med elektronisk cellebeskyttelse , elektronisk motorbeskyttelse , indikator for værktøjsstatus med LED-lys, opbevaringsclips og 3/4″ værktøjsholder med låsering og låsehul

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Moment, max.: 1050 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 1. trin: 0/350 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 2. trin: 0/650 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max, 3. trin: 0/1050 Nm
  • Momentindstillinger: 3
  • Vægt ekskl. batteri: 2,9 kg
  • Indgrebshastighed (2. trin): 0-1300 min-1
  • Indgrebshastighed (3. trin): 0-1300 min-1
  • Indgrebshastighed (3. Trin): 0-2600 bpm
  • Hastighed: 0-2600 bpm
  • Skrue-Ø: M 14 - M 24
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 13,5 m/s²
  • Usikkerhed K [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 86 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 240 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 222 mm
  • Værktøjsholder: 3/4'' firkantet

Leveringsomfang:

  • Kartonæske

Egnede produkter

Tilbehør