Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-110 C, Solo version med ekstra håndtag

Art.-nr.: 06019G0108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019G0108
EAN/GTIN 3165140956284
Producentnummer 06019G0108
L-nummer L00590 1314

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-110 C, GSR 18V-110 C Professional er en ekstremt kraftig og robust ledningsfri bore-/skruemaskine fra 18 V klassen fra Bosch med børsteløs motor
  • Det maksimale moment på 110 Nm og den børsteløse motor gør bore-/skruemaskine til en ekstremt kraftig elværktøj
  • Takket være den solide borepatron af metal er bore-/skruemaskine meget modstandsdygtig og er også velegnet til det hårdeste arbejdsmiljø
  • Den er også udstyret med Bluetooth-tilslutningsmulighed og kan tilsluttes direkte til en smartphone for yderligere værktøjsstyring
  • Denne elværktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 82 mm, i stål op til 13 mm og til skruediametre op til 12 mm
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • GSR 18V-110 C Professional har også 2 gear, automatisk lås, kickback-styring, elektronisk motorbeskyttelse, et håndtag, En litiumbatteri og præcisionskobling

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændingsområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 82 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 13 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max. ): 47/85/110 Nm
  • Momentindstillinger: 25+1
  • Vægt ekskl. batteri: 1,8 kg
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 12 mm
  • Værktøjets mål (højde): 213 mm

Leveringsomfang:

  • Et ekstra håndtag
  • Karton
  • Og uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Tilbehør