limpistol GKP 200 CE

Art.-nr.: 0601950703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Varmlimpistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601950703
EAN/GTIN 3165140058933
Producentnummer 0601950703
L-nummer L00590 252

Betegnelse

Beskrivelse:

  • limpistol GKP 200 CE, limpistol GKP 200 CE professionelle tilbyder høj ydeevne og stor fleksibilitet
  • Den har to elektronisk styrede varmelegemer til hurtig opvarmning inden for fire minutter og opretholder en konstant arbejdstemperatur
  • Den klæbende kapacitet på 30 g/min sikrer hurtig arbejdsudvikling og høj klæbestyrke
  • derudover kan kabel'en afmonteres til trådløst arbejde, hvilket giver større mobilitet, når den bruges
  • Denne elværktøj er velegnet til limning af en lang række materialer
  • GKP 200 CE PROFESSIONAL har også en aftagelig dyse og variabel hastighed

Egenskab:

  • Varmetid: 4 s
  • Vægt: 0,4 kg
  • Varmeelementer, antal: 2 stk
  • Kold indstilling, 50°C: nej
  • Klæbekapacitet: 30 g/min
  • Nominel indgangseffekt: 500 W
  • Smelteklæbemiddel, længde max. : 200 mm
  • Smelteklæbemiddel, Ø: 11 mm
  • Strinløs temperaturkontrol: nej
  • Værktøjets mål (højde): 175 mm
  • Værktøjets mål (længde): 205 mm

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • Udviderlig dyse
  • Aftageligt kabel 3,5 m
  • Universal dyse
  • Dyse med bred slids
  • 8 x limstift 200 mm (fås separat som 11-pakke: 1 609 201 396)