Lepicí pistole GKP 200 CE

Artiklové číslo: 0601950703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601950703
EAN / GTIN 3165140058933
Číslo výrobce 0601950703
L-číslo L00590 252
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • lepicí pistole GKP 200 CE, lepicí pistole GKP 200 CE Professional nabízí vysoký výkon a velkou flexibilitu
  • Má dva elektronicky řízené topné prvky pro rychlé vytápění během čtyř minut a udržuje konstantní pracovní teplotu
  • Adhezní kapacita 30 g/min zajišťuje rychlý průběh práce a vysokou pevnost lepidla
  • Kromě toho lze jednotku kabel odpojit pro bezdrátovou práci, což umožňuje větší mobilitu při použití
  • Tento elektronářadí je vhodný pro lepení široké škály materiálů
  • GKP 200 CE PROFESSIONAL má také odnímatelný tryska a variabilní rychlost

Charakteristika:

  • Doba zahřívání: 4 s
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Hřející tělesa, počet: 2 ks
  • Studené nastavení, 50 °C: ne
  • Slepovací výkon: 30 g/min
  • Nominální příkon: 500 W
  • Tavné lepidlo, délka max. : 200 mm
  • Tavné lepidlo, Ø: 11 mm
  • Plynulá regulace teploty: ne
  • Rozměry nástroje (výška): 175 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 205 mm

Rozsah dodávky:

  • Kufřík na nářadí
  • Dlouhá tryska
  • Odnímatelný kabel 3,5 m
  • Univerzální tryska
  • Široká štěrbinová tryska
  • 8 x lepicí tyčinka 200 mm (k dostání samostatně jako balení 11 ks: 1 609 201 396)