GSG 300 skumsav

Art.-nr.: 0601575103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601575103
EAN/GTIN 3165140253031
Producentnummer 0601575103
L-nummer L00590 182

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GSG 300 skumsav
  • GSG 300 Professional skumsav, er specialløsningen til buede og lige snit i bløde materialer
  • Deres præcise savklingeguide er meget præcis og giver nøjagtige resultater ved skæring
  • De lave vibrationer og den støjsvage drift af sav sikrer en særlig komfort
  • Den har også en høj skærekapacitet på op til 300 mm, hvilket gør den ideel til arbejde med tykke materialer
  • Denne skumsav er designet til at adskille skum, gummibelagt krøluld, fiberisolering og lignende materialer

Egenskab:

  • Vægt: 1,6 kg
  • Takthastighed ved tomgang: 3500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 350 W
  • Skæredybde i skum: 300 mm

Leveringsomfang:

  • Fodplade
  • Savklinge(r) medfølger ikke
  • Savklingeføring medfølger ikke