• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Fierăstrău pentru burete GSG 300

Cod articol.: 0601575103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 350 W
Serie GSG 300
Denumirea producătorului Schaumstoffsäge GSG 300 Professional
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Fierăstrău nespecificat
Lungimea totală 300 mm
Greutate totală 1,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 0601575103
EAN / GTIN 3165140253031
Număr producător 0601575103
L-Număr L00590 182
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrăul cu spumă GSG 300
  • Fierăstrăul cu spumă profesional GSG 300 este soluția specializată pentru tăieturi curbate și drepte din materiale moi
  • Ghidajul exact al lamei de Fierăstrău este foarte precis și oferă rezultate precise la tăiere
  • Vibrațiile joase și funcționarea silențioasă a Fierăstrău asigură un confort special
  • De asemenea, oferă o capacitate de tăiere mare de până la 300 mm, ceea ce îl face ideal pentru lucrul cu materiale groase
  • Acest Fierăstrău cu spumă este proiectat pentru a separa spuma, părul de cal cauciucat, izolația din fibre și materiale similare

Caracteristică:

  • Greutate: 1,6 kg
  • Rată de rotație la ralanti: 3500 min-1
  • Putere nominală de intrare: 350 W
  • Adâncime de tăiere în spumă: 300 mm

Livrare:

  • Placă de picior
  • Lama (sau lamele) de ferăstrău nu este (sunt) inclusă(e)
  • Ghidul pentru lama de ferăstrău nu este inclus