Kombineret laser GCL 2-50 C, med 1 x 2,0 Ah Li-Ion batteri, RM 2, BM 3, L-BOXX

Art.-nr.: 0601066G03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601066G03
EAN/GTIN 3165140865609
Producentnummer 0601066G03
L-nummer L00590 1131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombineret laser GCL 2-50 C giver den kombinerede laser GCL 2-50 C Professional en række intelligente funktioner for maksimal effektivitet
  • Ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse kan værktøjet fjernjusteres via en smartphone-app
  • mens Dual Power Source-teknologi gør det muligt at betjene både 12 V Li-Ion-batterier og almindelige alkaliske batterier
  • For præcis placering omkring de centrerede loddepunkter giver den valgfri RM 3 Professional motoriseret kontrol
  • mens RM 2 Professional tillader manuelle justeringer
  • Enheden er designet til vandret og lodret justering med en lang oversving på næsten 360 grader og er velegnet til projekter som f.eks
  • tør og indvendig fjernelse
  • De vandrette og lodrette laserlinjer og de to centrerede loddepunkter på GCL 2-50 C Professional giver en optimal visning på op til 20 m afstand uden modtager og op til 50 m afstand med modtager

Leveringsomfang:

  • Loftklemme
  • Laser-målplade
  • L-BOXX 136
  • Beskyttelsespose
  • Rotary mount RM 2 Professional
  • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør