Kombinovaný laser GCL 2-50 C, s 1 x 2,0 Ah li-Ion akumulátor, RM 2, BM 3, L-BOXX

Artiklové číslo: 0601066G03
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601066G03
EAN / GTIN 3165140865609
Číslo výrobce 0601066G03
L-číslo L00590 1131

Popis

Popis:

  • Kombinovaný laser GCL 2-50 C
  • kombinovaný laser GCL 2-50 C Professional nabízí řadu inteligentních funkcí pro maximální účinnost
  • Pomocí připojení Bluetooth® lze nástroj vzdáleně zarovnat pomocí aplikace pro smartphone
  • zatímco technologie Dual Power Source umožňuje provoz jak na 12 v li-Ion baterie
  • tak na standardní alkalické baterie
  • Pro přesné umístění kolem středových pájecích bodů poskytuje volitelný RM 3 Professional motorizované ovládání
  • zatímco RM 2 Professional umožňuje ruční nastavení
  • Zařízení je určeno pro horizontální a vertikální zarovnání s dlouhým překmitu téměř 360° a je vhodné pro projekty
  • jako je suché a vnitřní odstraňování
  • Horizontální a vertikální laserové linky a dva středové pájecí body GCL 2-50 C Professional poskytují optimální zobrazení vzdálenosti až 20 m bez přijímače a až 50 m vzdálenost s přijímačem

Charakteristika:

  • Objem: 24,982 dm3
  • Celková hmotnost: 4,06 kg
  • Čistá hmotnost: 0,47 kg
  • Šířka kóty: 363 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 444 mm

Rozsah dodávky:

  • Stropní svorka
  • Deska s laserovým terčem
  • L-BOXX 136
  • Ochranná taška
  • Rotační držák RM 2 Professional
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství