testovent 417 Ensretter-sæt

Art.-nr.: 0554 4173
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0554 4173
EAN/GTIN 4029547015298
Producentnummer 0554 4173
L-nummer L40550 199

Betegnelse

Beskrivelse:

Luftstrømmen ved hvirveludløbene er stærkt hvirvlet.
  • Dette gør det meget vanskeligt at måle den korrekte volumenstrøm ved disse udløb, hvis man kun måler med et anemometer med vinger og en tragt
  • Afhængigt af den strømningsretning, hvormed hvirvlen rammer pumpehjulet, opnås højere eller lavere måleresultater
  • Det betyder, at ventilationssystemet ikke kan indstilles optimalt
  • Patenteret volumenstrømsregulator testovent 417 Testo er den eneste producent, der tilbyder en løsning til måling af hvirveldiffusorer med samme lethed og nøjagtighed
  • Den patenterede volumenstrømsregulator testovent 417 er sammen med en tragt en perfekt hjælp til måling af volumenstrømmen ved hvirveldiffusorer
  • Volumenstrømsretteren gør det muligt at ændre den hvirvlede strømning til en næsten ensartet strømning, som derefter kan måles pålideligt med et valgfrit anemometer med pumpehjul
  • I dette sæt får du volumenstrømsretteren testovent 417 og to tragter til ventilationsgitre og skiveventiler (trappesæt testovent 417)
  • Tragtene og ensretteren kan nemt transporteres i den praktiske bæretaske
  • For at måle volumenstrømmen skal du også bruge et passende anemometer med vinger, som du kan bestille separat.