testovent 417 - kit redresseur pour le débit volumétrique

Réf.: 0554 4173
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0554 4173
EAN / GTIN 4029547015298
Réf. fabricant 0554 4173
Article hors catalogue L40550 199

Description

Description:

Le flux d'air au niveau des diffuseurs hélicoïdaux est fortement turbulent.
  • Il est donc très difficile de mesurer correctement le débit volumétrique à ces sorties si l'on utilise uniquement un anémomètre à hélice et un entonnoir
  • Les résultats de mesure sont plus ou moins élevés en fonction de la direction de l'écoulement du tourbillon sur la roue à ailettes
  • Le système de ventilation ne peut donc pas être réglé de manière optimale
  • Redresseur de débit breveté testovent 417 Testo est le seul fabricant à proposer une solution permettant de mesurer les diffuseurs à jet hélicoïdal de manière aussi simple et précise
  • Le redresseur de débit breveté testovent 417, associé à un entonnoir, vous aide parfaitement à mesurer le débit sur les diffuseurs giratoires
  • Le redresseur de débit permet de transformer le flux tourbillonnant en un flux presque régulier, qui peut ensuite être mesuré de manière fiable avec un anémomètre à hélice en option
  • Dans ce kit, vous recevez le redresseur de débit testovent 417 et deux entonnoirs pour les grilles de ventilation et les soupapes à disque (kit d'entonnoirs testovent 417)
  • Les entonnoirs et le redresseur peuvent être facilement transportés dans le sac de transport pratique
  • Pour mesurer le débit volumétrique, vous avez encore besoin d'un anémomètre à hélice adapté; que vous pouvez commander séparément.