9418 Tekstilboks 8100 SA Zyklop Speed, tom, 180 x 88 x 46 mm

Art.-nr.: 05136467001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05136467001
EAN/GTIN 4013288194534
Producentnummer 05136467001
L-nummer L60020 4717

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust tekstilbox til pladsbesparende pladsbesparende opbevaring af værktøj; ideel til mobil brug, da det anvendte materiale er let og stabilt; til skraldesæt 8100 SA Zyklop Speed, 1/4″; til topnøgleindsatser med en længde på op til 23 mm; tom.

Fordel:

  • Robust, formstabilt materiale
  • Stærk dobbeltklæbende lås hindrer utilsigtet åbning og tab af værktøjet
  • Kompakt design til pladsbesparende opbevaring
  • Ringe vægt til let transport
  • Kompatibel med Wera 2go

Leveringsomfang:

  • 9418 Tekstilboks 8100 SA Zyklop Speed, tom, 180 x 88 x 46 mm