9418 Textiel Box 8100 SA Zyklop Speed, leeg, 180 x 88 x 46 mm

Artikelnummer: 05136467001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136467001
EAN/GTIN 4013288194534
Nummer fabrikant 05136467001
L-nummer L60020 4717

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is; voor 8100 SA Zyklop Speed ratelsets, 1/4″; voor steeksleutelinzetstukken met een max.
  • lengte van 23 mm; leeg.

Voordeel:

  • Robuust, vormvast materiaal
  • Krachtige klittenbandsluiting voorkomt per ongeluk openen en het verlies van gereedschap
  • Compact ontwerp voor efficiënt opbergen
  • Licht en dus makkelijk te vervoeren
  • Compatibel met Wera 2go

Levering:

  • 9418 Textile Box 8100 SA Zyklop Speed, empty, 180 x 88 x 46 mm