• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kraftform Kompakt 60, rustfri stål, 17 dele

Art.-nr.: 05071116001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Bitholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05071116001
EAN/GTIN 4013288115713
Producentnummer 05071116001
L-nummer L60020 1697
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Foldetaske med 89 mm lange bits.
  • Inklusiv håndgreb 3816 R Kraftform med ″Rapidaptor″ hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde.
  • Udførelse i rustfri stål til undgåelse af flyverust.
  • 17 dele.

Fordel:

  • Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
  • Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning
  • Greb /udskiftningsklinge- system til lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge
  • Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
  • Opbevaring og transport i robust bæltetaske

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 60, rustfri stål, 17 dele
  • 1x 3816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, rustfri stål: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 3851/4 bits, rustfri stål: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 3855/4 Bits, rustfri stål: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 3867/4 TORX® BO bits med boring, rustfri stål: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 3800/4 Bits, rustfri stål: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 3840/4 Bits, rustfri stål: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter