Kraftform Kompakt 60, nerezová ocel, 17 dílný

Č. pol.: 05071116001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05071116001
EAN/GTIN 4013288115713
Číslo výrobcu 05071116001
Číslo L L60020 1697
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Skládací brašna s bity s délkou 89 mm.
  • Včetně ručního držáku 3816 R Kraftform s rychloupínací hlavou ″Rapidaptor″ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci.
  • Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi.
  • 17dílná sada.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
  • Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskovou výměnu potřebných čepelí
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Skladování a přeprava v robustní brašně s popruhem

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 60, nerezová ocel, 17 dílný
  • 1x 3816 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 3851/4 Bity z nerezové oceli: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 3855/4 Bity z nerezové oceli: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 3867/4 Bity TORX® BO s otvorem z nerezové oceli: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 3800/4 Bity z nerezové oceli: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 3840/4 Bity z nerezové oceli: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka