867/1 ZA TORX® bits med tap, TX 20 x 25 mm

Art.-nr.: 05066082001
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05066082001
EAN/GTIN 4013288107206
Producentnummer 05066082001
L-nummer L60020 1969

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits til SPAX T-STAR plus skruer.
  • Med tap, der i samspil med boringen indeni skruen gør centreringen af værktøjet lettere.
  • Hårde og slidstærke, til universelt brug.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

Fordel:

  • Til indvendige TORX® skruer med boring
  • TORX® bit med tap
  • Hård og slidstærk, til universelt brug
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

Leveringsomfang:

  • 867/1 ZA TORX® bits med tap, TX 20 x 25 mm