867/1 Embouts TORX® ZA (= avec goupille centrale), TX 20 x 25 mm

Réf.: 05066082001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05066082001
EAN / GTIN 4013288107206
Réf. fabricant 05066082001
Article hors catalogue L60020 1969

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis SPAX T-STAR plus.
  • Munis d'une goupille qui, combinée à l'alésage présent à l'intérieur de la vis, facilite le centrage de l'outil.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX® sécurité
  • Embout TORX® avec goupille centrale
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 867/1 ZA TORX® bits with central pin, TX 20 x 25 mm