1065 i PZ VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker, PZ 2 x 100 mm

Art.-nr.: 05051613001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051613001
EAN/GTIN 4013288222251
Producentnummer 05051613001
L-nummer L60020 4840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets Kraftform VDE skruetrækker.
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
  • Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsprocedure garanterer spidsens lange levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.
  • Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.
  • Med mærkning på grebet, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.

Fordel:

  • Isoleret skruetrækker til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Enkeltvis testet
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde
  • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • 1065 i PZ VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker, PZ 2 x 100 mm