• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1065 i PZ VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05051613001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051613001
EAN / GTIN 4013288222251
Herstellernummer 05051613001
L-Nummer L60020 4840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Isolierter Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Stückgeprüft
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 1065 i PZ VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm