816 RA Skraldeskruetrækker, 1/4″ x 142 mm

Art.-nr.: 05051461001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051461001
EAN/GTIN 4013288156280
Producentnummer 05051461001
L-nummer L60020 2547

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bit-håndgreb.
  • Med skralde, finfortanding til lille returvinkel, omskifterring (højre, fast, venstre), maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter.
  • Rapidaptor hurtigskiftet muliggør lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj.
  • Den stærke permanente magnet holder bits drønfast.
  • Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
  • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Fordel:

  • Skraldeskruetrækker med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
  • Skralde med finfortanding til lille returvinkel
  • Med omskifterring (højre, fast, venstre)
  • Maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning

Leveringsomfang:

  • 816 RA Skraldeskruetrækker, 1/4″ x 142 mm