816 RA Tournevis à cliquet, 1/4″ x 142 mm

Réf.: 05051461001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051461001
EAN / GTIN 4013288156280
Réf. fabricant 05051461001
Article hors catalogue L60020 2547

Description

Description:

  • Porte-embouts haute qualité.
  • Avec cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres.
  • Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire.
  • Le puissant aimant permanent assure aux embouts un maintien à toute épreuve.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantage(s):

  • Tournevis à cliquet, avec technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Cliquet à denture fine pour un faible angle de reprise
  • Bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
  • Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique

Livraison:

  • 816 RA Ratchet screwdriver, 1/4″ x 142 mm