Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, rustfri stål, TX 20 x 154 mm

Art.-nr.: 05033638001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05033638001
EAN/GTIN 4013288220516
Producentnummer 05033638001
L-nummer L60020 5083

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE rustfri stål-udskiftningsklinge med reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, sådan kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges.
  • Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900.
  • Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed den til skruning påkrævede hårdheds- og fasthedsværdier.
  • Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Fordel:

  • Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
  • Således kan dybtliggende TORX® skruer nås og aktiveres
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust
  • Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, rustfri stål, TX 20 x 154 mm