Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, nerjavno jeklo, TX 20 x 154 mm

Št. art.: 05033638001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05033638001
EAN/GTIN 4013288220516
Številka proizvajalca 05033638001
L-število L60020 5083

Opis

Opis:

  • Izmenljivo rezilo iz nerjavnega jekla VDE z zmanjšanim premerom rezila z vgrajeno zaščitno izolacijo, tako da je mogoče doseči in aktivirati globoko ležeče vijake in vzmetne elemente.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.

Prednosti:

  • Z zmanjšanim premerom rezila in integrirano zaščitno izolacijo
  • Na ta način je mogoče doseči in aktivirati vijake TORX®
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • Rezilo iz nerjavečega jekla proti tveganju rje
  • Zahtevane vrednosti trdote in trdnosti zaradi vakuumskega utrjevanja ledu

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 JE TORX® SB, nerjaveče jeklo, TX 20 x 154 mm