6003 Joker ringgaffelnøgle, 9 x 120 mm

Art.-nr.: 05020219001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020219001
EAN/GTIN 4013288220097
Producentnummer 05020219001
L-nummer L60020 4727

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt trangere, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugeren også kan arbejde med succes i sådanne situationer.
  • Trange montageforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet.
  • Kan gaffelnøgler modificeres således, at antallet værktøjets ansatsmuligheder forøges? Ved kombinationen af den 7,5° bøjede gaffel og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
  • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen findes der fire ansatsmuligheder og man kan ″fange″ møtrikker hhv.
  • skruehoveder for hver 15°.
  • Joker 6003 med sin udspekulerede gaffelgeometri udvider anvendelsesspektret betydelig under trange montageforhold.
  • Det espektive ansatspunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending.
  • Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.
  • Via en kvalitets overfladeforædling opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Særligt egnet til snævre forhold
  • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
  • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°
  • Slank, 15° vinklet ringside
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6003 Joker ringgaffelnøgle, 9 x 120 mm