• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6003 Joker Ringmaulschlüssel, 9 x 120 mm

Artikel-Nr.: 05020219001
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,48 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05020219001
EAN / GTIN 4013288220097
Herstellernummer 05020219001
L-Nummer L60020 4727
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
  • Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
  • Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
  • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
  • Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
  • Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
  • Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
  • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Besonders geeignet für enge Bauräume
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
  • Der geringe Rückholwinkel im Maul ″packt″ die Schraube alle 15°
  • Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 9 x 120 mm