162 iSS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter, PH 1 x 80 mm

Art.-nr.: 05020131001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020131001
EAN/GTIN 4013288179432
Producentnummer 05020131001
L-nummer L60020 4204

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv med reduceret klinge- og grebsdiameter, også til aktivering af dybtliggende skruer under særligt snævre arbejdsforhold.
  • Med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Enkeltvis test ved 10.000 V mhp.
  • sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelsegør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Sekskantet rullesikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med reduceret klinge- og grebsdiameter

Leveringsomfang:

  • 162 iSS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter, PH 1 x 80 mm