162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, PH 1 x 80 mm

Artikelnummer: 05020131001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020131001
EAN/GTIN 4013288179432
Nummer fabrikant 05020131001
L-nummer L60020 4204

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde kling- en greepdiameter, om ook diepliggende schroeven te kunnen bereiken op plaatsen waar weinig ruimte is.
  • Met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • ″Take it easy″-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met gereduceerde kling- en greepdiameter

Levering:

  • 162 iSS PH VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Phillips screws, PH 1 x 80 mm