165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv), # 2 x 100 mm

Art.-nr.: 05006466001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05006466001
EAN/GTIN 4013288160287
Producentnummer 05006466001
L-nummer L60020 2228

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera VDE-skruetrækker med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.
  • Kombinationsprofil lige kærv og Pozidriv*, fremfor alt til brug ved terminalblokke, sikringskasser, kontakter, relæer.
  • Stykvis testet ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Sekskantrullesikringen forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med reduceret klingediameter; kombinationsprofil Pozidriv/ ige kærv

Leveringsomfang:

  • 165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv), # 2 x 100 mm