165 iS PZ/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), # 2 x 100 mm

Codice art.: 05006466001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05006466001
EAN / GTIN 4013288160287
Codice del produttore 05006466001
Numero-L L60020 2228

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Wera isolato VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e confortevole: zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una trasmissione di coppie elevate.
  • Profilo combinato taglio e Pozidriv*, per l'utilizzo sopratutto con morsetti in serie, quadri di sicurezza, interruttori e relais.
  • Testato singolarmente a 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con lama a diametro ridotto, profilo combinato Pozidriv/a taglio

Fornitura:

  • 165 iS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 2 x 100 mm