8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4″-tilslutning, 10 x 50 mm

Art.-nr.: 05004507001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004507001
EAN/GTIN 4013288210302
Producentnummer 05004507001
L-nummer L60020 4362

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang ¼″ hånd- og maskintopnøgleindsats (ISO 2725-afsnit 3) med rille til kuglelås; til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
  • Til hånd- og maskinbrug (non-impact) også ved dybtliggende skrueopgaver og udstående gevindstænger.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Er let at få fat på også med olierede hænder.
  • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv.
  • skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.
  • Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold.

Fordel:

  • Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser og også udstående gevindstænger under snævre pladsforhold
  • Sekskantsprofil muliggør præcis skruning med stor kraftoverførsel og skåner samtidig profilen
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
  • Til hånd- og maskinbrug (non-impact), med rille til kuglelås

Leveringsomfang:

  • 8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4″-tilslutning, 10 x 50 mm