8790 HMA Deep Douille longue à emmanchement 1/4″, 10 x 50 mm

Réf.: 05004507001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004507001
EAN / GTIN 4013288210302
Réf. fabricant 05004507001
Article hors catalogue L60020 4362

Description

Description:

  • Douilles longues ¼″ pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans.
  • Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon.
  • Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil.
  • Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Avantage(s):

  • Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
  • Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
  • Usage manuel et machine (sans chocs), avec gorge à bille

Livraison:

  • 8790 HMA Deep 1/4″ socket, 10 x 50 mm