Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

Art.-nr.: 05003447001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003447001
EAN/GTIN 4013288164018
Producentnummer 05003447001
L-nummer L60020 2886

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udskiftningsklinge med reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og aktiveres.
  • Enkeltvis testet værktøj iflg.
  • IEC 60900.
  • Enkeltvis test ved 10.000 V mhp.
  • sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

Fordel:

  • Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
  • Således kan dybtliggende PlusMinus-skruer nås og aktiveres
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm